Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Case Logic InTransit RBP414 Black 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125095383
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205287
EAN/GTIN:
     0085854258364
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Zubehörtasche, Visitenkarte, Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche, Tasche für USB-Stick
Außentaschen
Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
760 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
30 x 243 x 343 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.