Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 7579 Kaffeemühle 150 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 7579 Kaffeemühle 150 W Edelstahl
Cloer 7579 Kaffeemühle 150 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12462420
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
cloer kaffeemühle
kaffeemühle
  • Kapazität: 50g Kaffeebohnen - Edelstahlmesser - Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich - Einfache Bedienung durch große Mahltaste - Transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut - Kabelaufwicklung - Edelstahlgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
180 mm
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
50 g
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.