Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN AP71TC Sockelabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN AP71TC Sockelabdeckung
ABB STRIEBEL & JOHN AP71TC Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124618134
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBO851176C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
APO-Isoverteiler. ADT7 Deckel Polycarbonat, transparent mit Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Typ
Sockelabdeckung
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,62*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.