Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN AP71MHP Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN AP71MHP Montageplatte
ABB STRIEBEL & JOHN AP71MHP Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124610815
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBO851181C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
APO-MPL. AM7 Montageplatte ISO Pertinax
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.