Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN AR054S03 Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN AR054S03 Abdeckplatte
ABB STRIEBEL & JOHN AR054S03 Abdeckplatte
ABB STRIEBEL & JOHN AR054S03 Abdeckplatte
ABB STRIEBEL & JOHN AR054S03 Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124610814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBA831056C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
ARIA-Zubehör. PAA543 Abdeckplatte Normfeld 3-Reihen a 18TE, 54TE für ARIA 54
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
361.8 mm
Tiefe
79.4 mm
Höhe
479 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Typ
Abdeckplatte
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.