Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN EH3M82EH Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN EH3M82EH Montageplatte
ABB STRIEBEL & JOHN EH3M82EH Montageplatte
ABB STRIEBEL & JOHN EH3M82EH Montageplatte
ABB STRIEBEL & JOHN EH3M82EH Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124597930
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBE843057C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
EH3-Montageplatten. EHM32 Montageplatte 875 Gr.2, Isolierstoff mit Befestigung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
705 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.