Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS PES PRO IP Video-Zugangssystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS PES PRO IP Video-Zugangssystem Silber
TCS PES PRO IP Video-Zugangssystem Silber
TCS PES PRO IP Video-Zugangssystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124527180
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVA430224-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Die Video-Außenstationen der Serie PES PRO IP ergänzen IP-fähige Anlagen im Ein- und Mehrfamilienhaus. Designgleich zur Serie PES PRO | Aufputz punkten die Außenstationen auch hier mit beleuchteten Tasten, Namensfeldern und farbigen Symbolen zur barrierefreien Funktionsanzeige.

Das IP-Videomodul kann im Wartungsfall zeitsparend ersetzt werden, ohne das die ganze Außenstation ausgetauscht werden muss. Ebenso ist es möglich, das TCS:BUS Audiomodul oder V2D|V6D Videomodul einer PES PRO Außenstation durch ein PES PRO IP Videomodul zu ersetzen und umgekehrt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Blickwinkel (FOV)
130 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
5 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Wandmontage
Ja
Anzahl der Knöpfe
24 Tasten
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.170,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,68*
€ 1.393,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,35*
€ 1.390,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,84*
€ 1.380,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,46*
€ 1.373,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,31*
€ 1.366,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.