Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Ansmann 1900-0110 Batterietester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124439848
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0110
EAN/GTIN:
     4013674204731
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Testgerät für viele Akku- und Batterietypen
Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängigsten Akkus und Batterien. Somit ist schnell ersichtlich, ob Ihr Akku bzw. Ihre Batterie noch ausreichend Energie besitzt oder besser ausgetauscht werden sollte.

LC-Display
mit Dezimal-Anzeige der Akku-/ Batteriespannung in Volt und zusätzlicher Balkenanzeige mit 22 Segmenten

Einfache Bedienung
Mittels seitlichem Schiebeschalter wird die Spannung des zu testenden Akku-/ Batterietyps eingestellt: 1.2V NiMH-Akku / 1.5V Batterie / 3V Lithium Batterie / 3.6V Li-Ion Akku
- Seitliches Batteriefach herausziehen
- Batterie polrichtig einlegen
- Batteriefach zuschieben
- Anzeige erscheint
Ein 9V-Block kann direkt an den Kontakten getestet werden. Die Stellung des Schiebeschalters ist hierfür nicht relevant. Der Tester selbst benötigt keine eigene Batterie zur Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, 18650, AA, AAA, AAAA, C, CR123A, CR2, CR2025, CR2032, D, Nein
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Alkali, Lithium, Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Minimum gemessene Spannung
1.2 V
Maximum gemessene Spannung
9 V
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
49 g
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Balkenanzeige, Bar-Graph, Batterieprüfgeräte, Batterietester, CR-123, batterieprüfgeräte, batterieprüfer, akkutester, batterietester, spannungsprüfer, ladezustandsanzeiger, batteriemessgerät, akkuprüfgerät, stromtester, batterie-multimeter, akkumessgerät
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Navigator
0198UN
€ 6,088*
Sonstiges
Varta
04106 229 234
€ 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.