Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Light Mug 400 ml Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
EMSA Light Mug 400 ml Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124271085
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2151000
EAN/GTIN:
     4009049535135
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Thermosflasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Durchmesser
66 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
193 g
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,10*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.