Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER1411 Haarschneider/-schermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER1411 Haarschneider/-schermaschine
Panasonic ER1411 Haarschneider/-schermaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12391700
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER1411
EAN/GTIN:
     5025232502400
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
6
Minimum Haarlänge
18 mm
Maximum Haarlänge
1 mm
Energie
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.