Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Grün
Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12361472
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     90318
EAN/GTIN:
     3249440903183
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
90316
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.