Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Rot
Esselte Pendaflex Hängeordner A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12361471
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     90316
EAN/GTIN:
     3249440903169
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Äußerst langlebige Hängemappe in verschiedenen Farben. Jetzt 10 mal stärker wie vorher!

- 10 mal stärker wie vorher mit Verstärkungsstreifen am Boden und entlang der Hängeschiene
- In verschiedenen Farben für eine übersichtliche Ordnung
- Mit transparentem Vollsichtreiter und weißen Beschriftungsschildchen
- Hergestellt aus 100% recyceltem Karton, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
90318
€ 2,36*
Zubehör
Esselte
90319
€ 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.