Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaefer NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaefer NT Box
Schaefer NT Box
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12350520
Hersteller:
     Schaefer
Herst.-Nr.:
     7306500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
  • Hochwertige Stahlgehäuse (Lichtgrau RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung
    - Optimale Zugänglichkeit für schnelle Installation: Nach Aufschließen der Tür können Seitenwände einfach vorgezogen werden
    - Installationsfertig montiert mit Glas-Fronttür inkl. Schloss, mit 482,6 mm (19”) -Lochwinkeln vorne, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich und Kabelabfangschienen
    - Einzelversandfähige Verpackung

    - Spezielle Entwicklung für kleinere Netzwerke, Unterverteilungen und Etagenverteiler
    - Gehäuse problemlos von 3 Seiten zugänglich und optimal bestückbar
    - Türanschlagwechsel erfolgt über Scharnierstifte in dafür vorgesehenen Halterungen
    - Kabelzuführung erfolgt durch Dach, Boden und/oder Rückwand mittels Bürstenleisten, optional gegen Flanschplatten austauschbar
    - Seitenwände passiv belüftet
    - Verfügbar in 15 verschiedenen Abmessungen
    - Integrierte 482,6 mm (19“)-Lochwinkel vorne und hinten einbaubar und tiefenvariabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 254,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.