Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sogo SAR-SS-23130 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sogo SAR-SS-23130 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Sogo SAR-SS-23130 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Sogo SAR-SS-23130 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Sogo SAR-SS-23130 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-123003437
Hersteller:
     Sogo
Herst.-Nr.:
     SAR-SS-23130
EAN/GTIN:
     8425490129048
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
287 mm
Breite
287 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1060 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
QuanTanium
Wärmeindikator
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.