Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 1MM4 DIN-Schienen-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 1MM4 DIN-Schienen-Panel
ABB STRIEBEL & JOHN 1MM4 DIN-Schienen-Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122889047
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052302R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die Mediafelder der Baureihe MM sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und unverdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
1350 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
4047 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
3891 g
Merkmale
Typ
DIN-Schienen-Panel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.