Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ED9 Rack Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ED9 Rack Profil
ABB ED9 Rack Profil
ABB ED9 Rack Profil
ABB ED9 Rack Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122805204
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX039209R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 3 RE (450 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Typ
Rack Profil
Produktfarbe
Zink
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.