Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C/A to 2xUSB-A+2xUSB-C Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C/A to 2xUSB-A+2xUSB-C Hub
Sandberg USB-C/A to 2xUSB-A+2xUSB-C Hub
Sandberg USB-C/A to 2xUSB-A+2xUSB-C Hub
Sandberg USB-C/A to 2xUSB-A+2xUSB-C Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122734721
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-64
EAN/GTIN:
     5705730136641
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem Sandberg USB-C/A auf 2xUSB-A+2xUSB-C-Hub können Sie den USB-C- oder USB-A-Anschluss Ihres Computers um zwei neue USB-C Anschlüsse und zwei neue USB-A Anschlüsse erweitern. So lassen sich beispielsweise ein USB-Stick, eine Tastatur und eine Maus gleichzeitig verbinden. Der Hub funktioniert sofort und ohne Treiberinstallation.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
91 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
61 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.15 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.