Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C/A to 4xUSB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C/A to 4xUSB 3.0 Hub
Sandberg USB-C/A to 4xUSB 3.0 Hub
Sandberg USB-C/A to 4xUSB 3.0 Hub
Sandberg USB-C/A to 4xUSB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122734720
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-63
EAN/GTIN:
     5705730136634
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem intelligenten und kompakten Alu-Hub können Sie den USB-A- oder USB-C-Anschluss in Ihrem Computer um vier neue USB-A-Anschlüsse erweitern. Sie können beispielsweise einen Drucker, einen Sanner, eine Tastatur und eine Maus gleichzeitig anschließen. Funktioniert sofort und ohne Software-Installation.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
95 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.15 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.