Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C/A DVD Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Sandberg USB-C/A DVD Drive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122734719
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-62
EAN/GTIN:
     5705730136627
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Mit diesem externen DVD-Laufwerk mit USB-C-Anschluss können Sie Ihre CDs und DVDs problemlos abspielen und brennen. Der mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Adapter bietet Ihnen die Flexibilität, das Laufwerk mit USB-C- oder USB-A-Ports zu verbinden. Das Laufwerk wird direkt von Ihrem Computer mit Strom versorgt und macht somit eine externe Stromquelle überflüssig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
311 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
413 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
USB Typ-C
Unterstützte Medien
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, Externes DVD-Laufwerk, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.