Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Phoenix Safe Co. Compact SS0721E 4 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12252722
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0721E
EAN/GTIN:
     5032548101739
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
4 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
6
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
170 mm
Innenmaße (B x T x H)
228 x 120 x 168 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.