Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-CGK12E-K Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-CGK12E-K Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Panasonic DMW-CGK12E-K Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Panasonic DMW-CGK12E-K Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12249824
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-CGK12E-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
DMC-G3
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche (zum Tragen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.