Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ED2 Montageprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ED2 Montageprofil
ABB ED2 Montageprofil
ABB ED2 Montageprofil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122238236
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX039382R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 2, Länge 494 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
322 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
494 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Typ
Montageprofil
Produktfarbe
Zink
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.