Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ED13 Rack Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ED13 Rack Profil
ABB ED13 Rack Profil
ABB ED13 Rack Profil
ABB ED13 Rack Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122236729
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX039213R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilschiene
Rack Zubehör
rack zubehör

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 7 RE (1050 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
749 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Typ
Rack Profil
Produktfarbe
Zink
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.