Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 MQ5 PRO Pürierstab 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121575001
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ55755M
EAN/GTIN:
     8021098004406
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
1
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
25
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.5 l
Merkmale
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anzahl der Messerschneiden
2
Aufhängbar
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Messbecher
0.6 l
Eject Knopf
Ja
Spritzschutz
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.