Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Hinweisschild selbstklebend, Aluminiumoptik, WC 7,5x7,5 cm - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Hinweisschild selbstklebend, Aluminiumoptik, WC 7,5x7,5 cm - Grau
Exacompta Hinweisschild selbstklebend, Aluminiumoptik, WC 7,5x7,5 cm - Grau
Exacompta Hinweisschild selbstklebend, Aluminiumoptik, WC 7,5x7,5 cm - Grau
Exacompta Hinweisschild selbstklebend, Aluminiumoptik, WC 7,5x7,5 cm - Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121566337
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67179E
EAN/GTIN:
     3130630671794
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder
Eine gute Beschilderung ist unerlässlich, um den Mitarbeitern, Gästen und Kunden Hinweise für Ihren Aufenthalt zu geben und zu informieren.
Dieses Schild ermöglicht somit die Orientierung der Nutzer durch die korrekte Markierung von Schlüsselräumen.
Dieses auf 0,8 mm dickem Trägermaterial gedruckte Schild in gebürsteter Aluminiumoptik ist selbstklebend.
Es lässt sich schnell und einfach auf allen Arten von Untergründen anbringen.
Die UV-resistente Tinte garantiert eine sehr gute Haltbarkeit des Schildes. Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
67191E
€ 6,12*
Sonstiges
Exacompta
67180E
€ 5,97*
Sonstiges
Exacompta
67178E
€ 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.