Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Telefonkabel RJ11 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Telefonkabel RJ11 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 5 m
DeLOCK Telefonkabel RJ11 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121565894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90620
EAN/GTIN:
     4043619906208
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Dieses Modularkabel von Delock verbindet Telefongeräte und dient auch als Anschlusskabel für Modems und Faxgeräte.

Flexibel und flach
Das Kabel eignet sich optimal, um unter Teppichen, Fußböden oder hinter Tapeten verlegt zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
AWG Kabelgröße
30
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.