Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
TFA-Dostmann Oak Eiche, Silber Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121414023
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1167.54
EAN/GTIN:
     4009816040527
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Produktfarbe
Eiche, Silber
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Holz
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 95 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-9.9 - 50 °C
14.2 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 70 °C
-40 - 158 °F
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
3
Temperaturmesseinheit
F, °C
Mondphasen
Ja
Außensensoren Range
60 m
Uhr/Datum display
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Funkfrequenz
433 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
€ 13,85*
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
Zubehör
Varta
04906121414
€ 0,47*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1111.02
€ 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.