Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0014156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
133 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,79*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,11*
€ 4,85*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 7,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 352,59*
€ 568,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 379,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.