Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6
HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6
HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6
HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6
HPE NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121111924
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S3T54C
EAN/GTIN:
     190017720203
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Benötigen Sie eine höhere Leistung für das Training und die Inferenz von künstlicher Intelligenz (KI), High Performance Computing (HPC) oder Grafik? NVIDIA® Beschleuniger für HPE helfen bei der Lösung der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen, industriellen und geschäftlichen Herausforderungen mithilfe von KI und HPC. Visualisieren Sie komplexe Inhalte, um innovative Produkte zu entwickeln, fesselnde Geschichten zu erzählen und die Städte der Zukunft neu zu erfinden. Extrahieren Sie neue Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen. Hewlett Packard Enterprise Server mit NVIDIA Beschleunigern sind für das Zeitalter des elastischen Computings konzipiert und bieten unübertroffene Beschleunigung in jedem Umfang.

KI in jedem Maßstab entwickeln und einsetzen
- Erstellen Sie neue KI-Modelle mit überwachtem oder nicht überwachtem Training für generative KI, Computer Vision, große Sprachmodelle, wissenschaftliche Entdeckungen und Finanzmarktmodellierung mit NVIDIA Beschleunigern und HPE Cray Systemen.
- Mit NVIDIA Beschleunigern und HPE ProLiant Compute Servern erhalten Sie Echtzeit-Inferenzen für Computer Vision, natürliche Sprachverarbeitung, Betrugserkennung, vorausschauende Wartung und medizinische Bildgebung.
- NVIDIA-Beschleuniger für HPE verbessern die Rechenleistung, sodass die Verarbeitung paralleler Anwendungen wesentlich schneller abgeschlossen ist und Lösungen schneller auf den Markt gebracht werden können.

NVIDIA-qualifizierte und NVIDIA-zertifizierte HPE Server
- NVIDIA Beschleuniger für HPE werden in den Bereichen Wärme, Mechanik, Stromversorgung und Signalintegrität getestet, um so sicherzustellen, dass der Beschleuniger im Serverbetrieb voll funktionsfähig ist. Für produktive Nutzung werden NVIDIA-geeignete Konfigurationen unterstützt.
- NVIDIA-zertifizierte HPE Server werden getestet, um sowohl die Multi-GPU- als auch die Multi-Node-Leistung für eine Vielzahl von Workloads zu validieren und so eine hervorragende Anwendungsleistung, Verwaltbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

HPE Integrated Lights-Out (iLO) Management
- Mit der HPE iLO Servermanagementsoftware können Sie Ihre NVIDIA Beschleuniger für HPE nahtlos und sicher überall auf der Welt konfigurieren, überwachen und aktualisieren.
- Integrated Lights-Out (iLO) ist eine integrierte Technologie, die mit der Silicon Root of Trust-Technologie von HPE die Einrichtung von Servern und Beschleunigern, Zustandsüberwachung und Kontrolle der Leistung und Wärmeentwicklung vereinfacht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1020 g
Länge (mm)
111 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
17.3 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
160 Bit
Speicherbandbreite (max.)
360 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 4000 Ada
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.7
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.302,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,87*
€ 3.930,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,34*
€ 3.890,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.157,64*
€ 3.757,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.094,57*
€ 3.682,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.046,76*
€ 3.625,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.