Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
InLine Hutschiene zum Einbau in 19", 1HE, horizontaler oder vertikaler Einbau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121077137
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     19106C
EAN/GTIN:
     4043718319497
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die InLine® Hutschiene bietet eine flexible und platzsparende Lösung für die Integration von Schalt- und Schutzgeräten in 19-Zoll-Racks. Entwickelt für professionelle IT-Umgebungen, ermöglicht diese Hutschiene einen einfachen und vielseitigen Einbau, sowohl horizontal/vertikal als auch vorne/hinten/oben/unten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Typ
DIN-Schienen-Panel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.