Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Digitus USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120887796
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70258-1
EAN/GTIN:
     4016032497196
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Erweitert einen PC mit USB-A Anschluss um 7 zusätzliche USB-A SuperSpeed Ports

- Zusätzlich 7x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbit/s
- Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Aufnahmen ermöglichen eine flexible Montage an Trägerschienen oder verschiedenen Oberflächen
- 15kV ESD-Schutz: Der USB-Hub ist gegen elektrostatische Entladungen geschützt, was ihn besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet macht.
- Dank dem SuperSpeed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbit/s möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt
- Durch den integrierten DC Anschluss ist es möglich den USB Hub zusätzlich über ein externes Netzteil mit Strom zu versorgen
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

Der DIGITUS® Industrial USB 3.0 Hub ist wegen seines Metallgehäuses ideal für Industrieanwendungen geeignet. Er kann an die Wand oder auch auf einer Trägerschiene montiert werden und wird an Computer, Notebook oder Server mit dem mitgelieferten USB 3.0 Kabel angeschlossen. Unterstützt wird USB 3.0 Superspeed mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s, zeitgleich ist der Hub abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Der Hub kann über einen zweidrahtigen Klemmleisten-Anschluss (+9V bis 24V) mit Strom versorgt werden. Optional kann ein externes Netzteil an den DC-Jack angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Wandmontageset
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Verpackungsvolumen
2395 cm³
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
304 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Druckanstiegsschutz
Ja
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
15 kV
LED-Anzeigen
Leistung
Akkuladefähigkeit
Ja
Batterielade-Revision
1,2
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
31.5 W
Eingangsspannung
9 - 24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
6.3 A
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
0 °C
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.