Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Exacompta 17122E Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120868979
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
17122E
EAN/GTIN:
3130630171225
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Schlanke und leichte Laptophülle, die problemlos in eine Tasche oder einen Koffer passt und Ihren Laptop wie eine zweite Haut schützt.
Mit einem Innenmaß von 35x25x2 cm (Außenmaß 37x28x2,5 cm) ist sie mit jedem Standard-Laptop von 13 bis 14 Zoll kompatibel.
Sorgfältige Verarbeitung. Einziehbarer Griff für einen guten Griff, Schaumstoffpolsterung innen (auch in den Ecken und an den Seiten, wo die Stoßgefahr größer ist), und elastische Silikoninnenseite für einen perfekten Halt des Laptops, unabhängig von seiner Größe.
Kleine Tasche auf der Vorderseite und Reißverschluss nur an zwei Seiten, damit der Computer nicht herausfällt, wenn die Hülle zu schnell geöffnet wird.
Enthält 58% recyceltes Post-Consumer-Polyester.Hergestellt aus Polyester aus recycelten Wasserflaschen (RPET).
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recyceltes Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
58 %
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
308 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 20 x 250 mm
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptoptaschen
Weitere Suchbegriffe:
Notebookhülle
,
Notebookschutzhülle
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
14 zoll laptoptasche
,
laptop schutzhülle 14 zoll
,
laptop schutzhülle
,
Notebooktaschen
,
Laptoptaschen
,
Notebookhüllen
,
Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta 17121E Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Exacompta
17121E
€ 23,22*
Sonstiges
Exacompta 17124E Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Exacompta
17124E
€ 23,22*
Sonstiges
Exacompta 17141E Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Exacompta
17141E
€ 25,39*
Sonstiges
Exacompta 17142E Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Blau
Exacompta
17142E
€ 25,41*
Sonstiges
Exacompta 17144E Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
Exacompta
17144E
€ 25,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.