Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5440001 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5440001 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5440001 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     752-838383
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5440001
EAN/GTIN:
     0077511544002
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
  • Laminieren Sie 40% schneller mit den Fellowes SuperQuick™ Laminierfolien - Laminierfolie ist an der langen Seite versiegelt - perfekt für viele Laminationen - Folienstärke: Enhance 80 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Standard Schutz - Ideal für Notizen, Fotos, Telefonlisten und ähnliches - Glänzendes Finish - Format A4 - 100 Stück pro Pack - Nur zur Verwendung mit A3 Laminiergeräten geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
303 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 10,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,66*
€ 11,10*
2 Tage
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,39*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,00*
€ 11,63*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,08*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53022
ab € 0,58*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 6,06*
Ähnlich
Fellowes
5452502
ab € 0,41*
Ähnlich
Fellowes
5452101
ab € 0,52*
Ähnlich
GBC
IB049033
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.