Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5452502 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5452502 Laminierhülle
Fellowes 5452502 Laminierhülle
Fellowes 5452502 Laminierhülle
Fellowes 5452502 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     108EL-1222807
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5452502
EAN/GTIN:
     0043859521821
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Enhance 80 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Standard Schutz
    - Ideal für Dokumente, die zunächst laminiert und dann in einem Ordner abgelegt werden sollen, z.B. Katalogseiten, Speisekarten, Lehrmittel und weitere häufig verwendete Unterlagen
    - Lochung passend für Ordner und Ringbücher mit 2, 3 oder 4 Ringen.
    - Glänzendes Finish
    - Erhältlich in den Formaten A3 und A4
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
308 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,55*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,22*
€ 20,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,25*
€ 20,09*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 21,09*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,39*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.