Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro-Voice ZLX G2 Powered Lautsprecher 2-Wege Schwarz 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120271819
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     F.01U.385.529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
1000 W
Frequenzbereich
42 - 20000 Hz
Übergangsfrequenzen
1400 Hz
Sound Drucklevel (max)
129 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
697.6 mm
Tiefe
422.8 mm
Höhe
383.1 mm
Gewicht
16780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Standmontierbar, Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
35.56 mm
Lautsprechermembranmaterial
Titan
Material Lautsprechergitter
Stahl
Magnettyp
Ferrit
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
16780 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,22*
€ 835,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,43*
€ 826,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,10*
€ 792,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.