Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOYROOM JR-CL10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
6941237178954
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
Joyroom Autoladegerät 2 x USB mit Beleuchtung 24W + Stromkabel 3in1 USB Type C / Micro USB / Lightning 1,2m schwarz (JR-CL10)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120240697
Hersteller:
     JOYROOM
Herst.-Nr.:
     JR-CL10
EAN/GTIN:
     6941237178954
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
4.8 A
Max. Leistung
24 W
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.6 mm
Breite
25.6 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
63.8 mm
Gewicht
23 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Beleuchteter USB-Anschluss
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Lightning-Anschluss
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil 20w, universalladegerät, handy netzteil 2xusb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.