Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr RBbsb 525i Prime Kühlschrank Freistehend 386 l B Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr RBbsb 525i Prime Kühlschrank Freistehend 386 l B Schwarz, Edelstahl
Liebherr RBbsb 525i Prime Kühlschrank Freistehend 386 l B Schwarz, Edelstahl
Liebherr RBbsb 525i Prime Kühlschrank Freistehend 386 l B Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119464336
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     RBBSB 525I_994984751
EAN/GTIN:
     4016803130703
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank liebherr
haushaltskühlschrank
Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

LightTower
Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

BlackSteel
Schwarzer Edelstahl betont die schlichte Schönheit von purem Metall besonders markant. Die moderne BlackSteel-Oberfläche besticht durch den einzigartigen Längsschliff und eine spezielle Veredelung. Sie verleiht dem Material seine charakteristische Tiefenschärfe und macht es unempfindlich für Kratzer oder Finderabdrücke. So bleibt ihr Gerät ein dauerhaft exklusiver Blickfang.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, NightMode, VarioBoxes
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
83000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
86 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
51
Energieverbrauch
0.235 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1855 mm
Tiefe ohne Griff
719 mm
Breite bei geöffneter Tür
609 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1215 mm
Gewicht
77600 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
386 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Anti-Geruchsfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,70*
€ 1.928,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,05*
€ 1.906,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,66*
€ 1.809,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,80*
€ 1.750,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,10*
€ 1.676,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.