Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 6771892 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 6771892 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Melitta 6771892 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119464314
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6771892
EAN/GTIN:
     4006508223923
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebauter Kaffeestampfer
Ja
Automatische Kaffeemahlung
Ja
Jedes Getränk individuell gestalten
yes
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee & Milch
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Typ
Kaffee
Farbe
Ja
Pumpendruck
15 bar
Tassenanzahl
8 Stück(e)
Accessories inklusive
cleaning brush
Filter
yes
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
yes
2 Tassen gleichzeitig
yes
Vor-Brühsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
1100 g
Verpackungsgewicht
11 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Schnellaufheizung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsprogramm für das Milchsystem
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Aufwärmzeit
60 s
Ursprungsland
Portugal
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tropf-/Auslauf-Einstellung
Senkrecht
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Logistikdaten
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS)
700 g
Gewicht der Papierverpackung
1250 g
Gewicht der Plastikverpackung
50 g
Zolltarifnummer (TARIC)
8516710000
VK Zolltarifcode
8516710000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,07*
€ 711,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,62*
€ 692,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,64*
€ 604,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.