Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 0.2m, 3.5mm/2xRCA, M/M Audio-Kabel 0,2 m Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 0.2m, 3.5mm/2xRCA, M/M Audio-Kabel 0,2 m Schwarz, Rot, Weiß
Gembird 0.2m, 3.5mm/2xRCA, M/M Audio-Kabel 0,2 m Schwarz, Rot, Weiß
Gembird 0.2m, 3.5mm/2xRCA, M/M Audio-Kabel 0,2 m Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11898673
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-458/0.2
EAN/GTIN:
     8716309026550
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.