Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IFNd 3924 Plus Gefrierschrank Integriert 87 l D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IFNd 3924 Plus Gefrierschrank Integriert 87 l D
Liebherr IFNd 3924 Plus Gefrierschrank Integriert 87 l D
Liebherr IFNd 3924 Plus Gefrierschrank Integriert 87 l D
Liebherr IFNd 3924 Plus Gefrierschrank Integriert 87 l D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118774896
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994884651
EAN/GTIN:
     4016803115410
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

VarioSpace
Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
87 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der einzelnen Temperaturzonen
1
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Bottle Timer, FrostSafe, NightMode, No frost system, SuperFrost, VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
153 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
207 W
Energieverbrauch
0.419 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
872 mm
Gewicht
33100 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
874 mm
Einbauraum Höhe (max)
890 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
931 mm
Paketgewicht
36000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,50*
€ 970,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,85*
€ 964,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,64*
€ 928,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,40*
€ 892,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.