Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0007 Kabelbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0007 Kabelbinder Grau
LogiLink KAB0007 Kabelbinder Grau
LogiLink KAB0007 Kabelbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11876620
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0007
EAN/GTIN:
     4052792006643
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbinder
Kabelschlauch
Flexibler Kabelschlauch von LogiLink zum einfachen Bündeln von Kabeln. Ein Klettverschluss ermöglicht den Schlauch ohne zusätzliche Werkzeuge um die Kabel zu legen und diese dann mit dem Kabelschlauch zu ummanteln und mit dem Klettverschluss zu verschliessen. Der Gewebeschlauch ist Flammhemmend und hat eine Länge von 1,80 Meter. Der Bündeldurchmesser beträgt 32mm.

- Flexibler und weicher Kabelschlauch;
- Bündelt und schützt Kabel zuverlässig;
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar;
- Klettverschluss;
- Mit flammhemmenden Feature;
- Bündeldurchmesser 32mm (1 - 1/4").
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Tiefe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
KAB0006
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.