Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cable FlexWrap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4229494
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0006
EAN/GTIN:
     4260113574386
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
LogiLink Cable FlexWrap - Flexible Kabelleitung - Schwarz - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Flexible Kabelleitung
Länge
1.8 m
Produktmaterial
PET
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar, Klettverschluss
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
125 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,90*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.