Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Go Series G330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Go Series G330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Wand
Reolink Go Series G330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118754887
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     B4GB2K01
EAN/GTIN:
     6975253983230
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Stets beweglich, stets innovativ!
Go Series G330 garantiert Ihre Sorgenfreiheit

Go Series G330 ist ein Upgrade von Reolink Go und funktioniert noch über das 3G und 4G-LTE Mobilfunknetz. Überraschenderweise verfügt sie noch über eine höhere Auflösung von 2K 4MP Super HD und intelligentere Fahrzeug- & Personenerkennung.

Wo WLAN und Strom nicht erreichbar sind, steht Ihnen Go Series G330 immer zur Verfügung und bietet einfache, sichere und flexible Überwachung.

Neue smarte Erkennung
Mit der neuen integrierten Technologie bietet Go Series G330 eindeutige Detektion von Menschen und Fahrzeugen. Damit reduziert sie Fehlalarmen und sorgt für die wahre Bedrohungen.

2-Wege-Audio bringt reibungsloses Gespräch
Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie nicht nur hören, sondern auch mit den Besuchern einfach sprechen, oder Verdächtige warnen.

2K 4MP Super HD
Go Series G330 zeichnet scharfe und deutliche Live-Bilder und Videos in 2K 4MP Super HD auf, sodass Sie sich keine mehr Sorgen um verschwommene Aufnahme machen.

Deutliche Details auch bei Nacht
Mit dem fortschrittlichen CMOS-Sensor erfasst Go Series G330 die kleinsten Details sogar bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 10 m).

Akku- & Solarbetrieb
Non-Stop-Stromversorgung & Umweltschonend
Wiederaufladbarer Akku

Häufiger Batteriewechsel ist nicht mehr nötig! Go Series G330 ist mit einem Akku ausgestattet, der sich schnell aufladen lässt. Eine vollständige Aufladung ermöglicht lange Laufzeit!

Solarpanel
Verbinden Sie das wetterfeste Reolink Solarpanel per USB-Kabel mit Go Series G330, um den Kamera-Akku ständig mit Solarstrom zu versorgen. Non-Stop-Power schafft auch Non-Stop-Schutz!

Zeitraffer: Tag in Minuten aufzeichnen
Mit Zeitraffer-Funktion können Sie z.B. den Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder den Bauprozess in Sekunden oder Minuten aufzeichnen.

Wichtige Aufnahme speichern & später abspielen
Go Series G330 zeichnet Bewegungsereignisse auf und speichert diese auf einer microSD-Karte (bis zu 128GB) ab. Mit Reolink Cloud wird diese automatisch hochgeladen, ohne den Verlust des lokalen Speichers zu befürchten.

Wetterfest für Außeneinsatz
Das Metall-Aluminiumgehäuse macht die Kamera wasserdicht und robust. Sie arbeitet perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Hauses, sogar bei rauen Wetterbedingungen.

Smarte PIR-Bewegungsalarme in EchtzeitIntelligente Alarmierung im richtigen Moment
Intelligente Alarmierung im richtigen Moment

Erhalten Sie bei Bewegungserkennung die App-Push-Nachrichten, E-Mail-Mitteilungen und Tonalarme. Verpassen Sie keine wichtigen Ereignisse mehr!

Live-Ansicht & Smarte WiedergabeFlexibler Fernzugriff, jederzeit & überall
Flexibler Fernzugriff, jederzeit & überall

Sehen Sie Go Series G330 live an, oder spielen Sie die gespeicherten Videos von Bewegungsereignissen jederzeit ab, um zu wissen, ob im Haus, Büro oder Bauernhof etc. alles in Ordnung ist.

Zeichnen & Fehlalarm blockieren
Entscheiden Sie sich selbst, Alarme von welcher Zone zu erhalten und welcher nicht. Zeichnen Sie einfach eine Zone und dann erhalten Sie Alarme von diesem Bereich nicht mehr.

Auf Kameras freihändig zugreifen
Sagen Sie einfach „Ok Google, zeig mir den Hinterhof“, sehen Sie dann das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernseher.

Die mit Alexa kompatible Kamera ermöglicht Ihnen einfache Kontrolle durch Sprachbefehle. Sie können die Live-Ansicht auf dem Echo Spot, Echo Show oder Fernseher (Fire TV Stick) angucken.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
SIM-Karten-Slot
Ja
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
3G-Standards
HSPA+, UMTS, WCDMA
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push-Benachrichtigung
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
194 mm
Durchmesser
75 mm
Gewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.265
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Virtueller Assistent
Google Assistant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.