Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRci 3950 Prime Kühlschrank Integriert 136 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRci 3950 Prime Kühlschrank Integriert 136 l C Weiß
Liebherr IRci 3950 Prime Kühlschrank Integriert 136 l C Weiß
Liebherr IRci 3950 Prime Kühlschrank Integriert 136 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118686886
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994881051
EAN/GTIN:
     4016803114277
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

UltraSilent
Von diesem Liebherr haben Sie sicher noch nie gehört – einfach, weil er so leise ist wie kaum ein anderer Kühlschrank: Dank seiner extra geräuschreduzierten Bauweise ist er fast „unerhört“ still. Durch sein Höchstmaß an Geräuschlosigkeit setzt er selbst im Vergleich zu den leisesten Kühlgeräten neue Maßstäbe.

LED-Deckenbeleuchtung
Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Displaysperre
Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

Stromausfallalarm
Ihr Liebherr ist ein echter Schutzengel für Lebensmittel: Bei einem Stromausfall schlägt er zuverlässig Alarm. Diesen Alarm können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen. Das Display zeigt die Temperatur im Kühlschrank an. Sie werden aber nie unnötig alarmiert: Wenn sich bei einem kurzen Stromausfall die Temperatur nicht kritisch erhöht, bleibt der Alarm aus.

HolidayMode
Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

SuperCool
Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

Türalarm
Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

3er Flaschenablage
Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.

Butterdose
Auch an eine Butterdose dürfen Sie hohe Ansprüche stellen: Die Dose soll zeitlos schön sein und optimal in die Innentür des Kühlschranks passen. Durch den transparenten Deckel sehen Sie immer, wie viel Butter noch da ist. Außerdem greifen spülmaschinentauglicher Deckel und Bodenteil so sicher ineinander, dass Sie die Dose einhändig am Deckel tragen können.

Eierablage 2in1
Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteleier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachtelei-Lochungen zum Einsatz.

Wechselbare Türdichtung
Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
931 mm
Paketgewicht
38700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
60 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.164 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
872 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
874 mm
Einbauraum Höhe (max)
890 mm
Gewicht
35400 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
136 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
27 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Material der Balkontür
Glas
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,18*
€ 928,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,30*
€ 921,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,60*
€ 888,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,54*
€ 789,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.