Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair TACHS004 Laptoptasche 29,5 cm (11.6") Hartschalenkoffer Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair TACHS004 Laptoptasche 29,5 cm (11.6") Hartschalenkoffer Schwarz, Transparent
Techair TACHS004 Laptoptasche 29,5 cm (11.6") Hartschalenkoffer Schwarz, Transparent
Techair TACHS004 Laptoptasche 29,5 cm (11.6") Hartschalenkoffer Schwarz, Transparent
Techair TACHS004 Laptoptasche 29,5 cm (11.6") Hartschalenkoffer Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118675684
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TACHS004
EAN/GTIN:
     5060369675719
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.6 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Lenovo
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Lenovo 300e/500e Gen 3 Chromebook 11.6"
Schutzfunktion
Stoßfest, Fallbeständig, Schlagfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029219
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
420 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, 11 zoll laptoptaschen, kunststoff koffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.