|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118651099 Herst.-Nr.: SUGX020012 EAN/GTIN: 6932172627034 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm |  | Tiefe | 52 mm |  | Höhe | 48 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone |  | Vorgesehene Verwendung | Auto |  | Produktfarbe | Silber |  | Typ | Passive Halterung |  | Material | Aluminium, Silikon |  | Gerätemontagetyp | Autolüftungsmontage | Ergonomie | Drehungswinkel | 360 ° |  | Minimum Bildschirmgröße | 4 " |  | Maximale Bildschirmgröße | 6 " |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff schwarz, halterungen mobiltelefon, handyhalterung auto, Komponent |
|  |  |
| |