Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118648738
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822275
EAN/GTIN:
     4012700822277
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Pelikan griffix® Lineal , Länge 15 cm, mit 2 Skalen: 1 Skala zum ersten Messen und Rechnen mit vollen Zentimetern und eine herkömmliche Skala. Die kleine Stufe am Nullpunkt hilft bei der Orientierung wie die Hervorhebungen aller 5 cm. Mit praktischem Namensfeld in der großen Griffzone und Zirkelführungsloch zum präzisen Abtragen von Strecken. Dank Tuscheschiene auf der Unterseite kein Verschmieren von Tinte und leichtes Aufnehmen vom Tisch. Hochtransparentes PS-Material. 1 Stück in Hänge-Sichtverpackung aus Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Maßeinheit
cm, mm
Abgerundete Kanten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.