Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Acer Aspire 5 A517-58GM-791C Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118584160
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KJLEG.00L
EAN/GTIN:
     4711121847509
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
401 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
18 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,71*
€ 1.281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,07*
€ 1.275,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,46*
€ 1.197,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,29*
€ 1.153,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.