Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless LCW620A Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless LCW620A Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz Wand
Peerless LCW620A Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz Wand
Peerless LCW620A Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11858380
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCW620A
EAN/GTIN:
     735029279914
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Halterungen der 620A-Serie sind Einzelbildschirmhalterung mit einem flexiblen Gelenkarm zur Steigerung der Produktivität durch das Freimachen von Schreibtischplatz und eine effizientere Bildschirmpositionierung. Die Installation erfolgt einfach und schnell und sichert einen Bildschirm mithilfe einer Schnelllösevorrichtung. Stellen Sie die Höhe des Bildschirms durch Anheben oder Absenken um 32,00 cm oder Verlängerung um bis zu 55,90 cm, sowie einfachem vor und zurückneigen des Bildschirms im Handumdrehen ein. Darüber hinaus kann die LCW620A geschwenkt und gedreht werden und sorgt so für eine komfortable Sicht im Quer- als auch im Hochformat.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8.1 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
424 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.