Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X08-A1 Spannungsschutz Schwarz 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAB-PD-X08-A1 Spannungsschutz Schwarz 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Triton RAB-PD-X08-A1 Spannungsschutz Schwarz 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11857027
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X08-A1
EAN/GTIN:
     4016514014477
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
In den Steckdosenleisten RAB-PD-X07-A1, RAB-PD-X08-A1 und RAB-PD-X51-X1 werden Varistor-Sicherungen als 3-Stufen-Überspannungsschutz laut der entsprechenden Norm eingesetzt, also als eine unmittelbar vor der Anlage installierte Schutzvorrichtung, die die restliche Überspannung eliminiert, die die vorhergehenden Überspannungsschutzstufen im Hausanschluss nicht unschädlich machen konnten. Die installierte Blitzsicherung hat die Form eines Wechselblocks, der die für die Komponenten bedrohliche Überspannung in einen Schutzleiter ableiten kann. Sie funktioniert also nur mit sog. dreiadrigen Leitungen mit einem gelb-grünen Schutzleiter. Bei einer sehr hohen Überspannung wird das Schutzmodul beschädigt, was durch das Erlöschen der grünen Kontrolllampe am Modul angezeigt wird. Die Steckdosenleiste funktioniert trotzdem weiter, gewährt jedoch keinen Überspannungsschutz mehr, und das Überspannungsschutzmodul muss ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-PD-X91-C1
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.